LEDハンズフリールーペ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84091974 品番LL-P01
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

用途に合わせれる5枚のルーペ。
LEDライツ付きで暗い場所でも大丈夫。
レンズの角度調整可。
レンズスライド可。
鼻掛けフック位置調整可。
レンズの取替えが簡単。
ヘッドバンド付き。
レンズクロス付き。

仕様●本体サイズ:230×145×80mm●重量:約55g●材質:PMMA、ABS●電源:単4アルカリ電池×3本(別売り)●セット内容:本体、ルーペ×5枚、ヘッドバンド、レンズクロス アズワン品番67-9276-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする