ねじ位置ゲージ SPS M12P1.75GP210L

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84092130 品番0003-50-0050150
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

ねじゲージとピンゲージの融合
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。
ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。
ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。

仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:12●ピッチ:1.75●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168468 アズワン品番67-4842-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする