スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84092805 品番DKP-115
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ザイロホーン、メタルホーン16音モデル用のスタンドです。
サイズ調節が簡単。
幅が調節可能なので、16音のザイロホーン・メタルホーンであればソプラノにも、アルトにも、バスにもお使いいただけます。
身長に合わせた高さ調節も可能なので、子どもから大人まで無理なく演奏できます。

仕様●材質:スチール●寸法:幅564〜844×奥行426×高さ626(高さ調節可能)●重量:7.5kg●対応機種:ザイロホーン16音モデル(XPS-16・XPA-16・XPB-16)/メタルホーン16音モデル(MPS-16・MPA-16・MPB-16) アズワン品番67-5216-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする