ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 圧力・流量測定
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 圧力計
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 汎用圧力計
ハンディマノメータ -100〜100kPa・連成圧 PG-100N-102R
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84092945
品番
0232-01-0002020
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
【特徴】
単2乾電池2個を電源とする照明装置をつけて、光量不足の場合も検査機能を発揮できます。
仕様
●拡大率:15倍●視野:19mmΦ●有効径:25mmΦ●寸法:180X36X42mm●重量:90g●電池:単2形乾電池X2本(別売り)●コード番号:119-0166409
アズワン品番
67-4842-27