関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84093024 品番T6PS-B100 EM KANTO
参考基準価格(税別)¥110,855 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。
磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。
シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。
外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。
東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。
6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。

仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4503 アズワン品番67-5657-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする