アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材フィッティング
フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/4
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84093067
品番
NR1291-004
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,790
販売価格(税別)
¥
58,900
バスケットに入れる
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様
●接続ネジ:R3/4●A(mm):96●B(mm):49●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002892
アズワン品番
67-4864-73