ユニセイキ
ユニセイキの 研究関連用品・実験用必需品
ユニセイキの 実験関連品
A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-125
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84093496
品番
0734-01-0001732
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。
精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様
●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164075
アズワン品番
67-4834-65