仕様●表示:4000カウント、最大表示4000●サンプリング:2回/秒●電源:1.5V R6P(単3)電池 8本●別売付属品:940Rワニグチクリップ(赤色)940Rワニグチクリップ(赤色)●サイズ:120(H)×130(W)×70(D)mm●重量:600g●付属品:100-61テストリード、945Bワニグチクリップ(黒色)、1016キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池 8本、F22スペアヒューズ(0.5A/600V)1本(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169797
アズワン品番67-4843-11