三光精衡所
三光精衡所の はかり
三光精衡所の 天秤
三光精衡所の 電子天秤
手秤 検定なし SP-0.2K
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84093670
品番
0156-01-0000020
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
いつまでも正確なバネ式手ばかり
故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行っています。
仕様
●ひょう量:200g●最小目盛値:2g●全長:289mm●コード番号:119-0164302
アズワン品番
67-4835-53