大菱計器製作所
大菱計器製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
大菱計器製作所の 定盤
大菱計器製作所の 石定盤
偏心検査器/SA101 NO.1
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84094336
品番
0116-01-0000780
参考基準価格(税別)
¥335,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様
●台長(mm):750●台巾(mm):194●台高(mm):135●センター距離(mm):400●スイング(mm):150●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-2●質量(kg):42●材質:鋳鉄(ベット、ヘッド)●付属品:検査成績書●コード番号:119-0165029
アズワン品番
67-4836-76