カクダイシングルレバー混合栓分水孔付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84094485 品番117-051K
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

取付穴径:36〜37ミリ
取付台厚み:5〜30ミリ
カートリッジ:101-999
上面施工仕様
ブレードホース仕様個装:白箱

仕様●取付穴径:36〜37ミリ●取付台厚み:5〜30ミリ●カートリッジ:101-999 アズワン品番67-9135-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする