第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
KOT小型圧力計 ADT1/4-50:0.3MPA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84094790
品番
0354-01-0030825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
仕様
●ケース外観形状:D型●大きさ:Φ50●接続ネジ:G1/4●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0〜0.3MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄Crメッキ●コード番号:119-0170712
アズワン品番
67-4847-85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84094790
0354-01-0030825
19254506
ADT1/4-50X0.3MPA
小型圧力計 KOT-D
第一計器
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました