アポロイル オートレックスA 16kg

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード84095395 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高温にさらされても油分離が少なく、耐熱性に優れるグリースです。
水で洗い流されるような条件下でのポンプやシャーシ各部に使用でき、耐水性に優れます。
グリースの金属面への付着性が強く、過酷な条件のもとでも摩耗を防止します。
酸化安定性が優れ、長時間安心して使用できます。
低温においても始動トルクが小さく、冬期寒冷地でも十分使用できます。
水分の存在下においてもベアリングの錆を抑制します。
増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。

仕様●NLGI No.:NO.2●増ちょう剤:リチウム●基油種類:鉱油●色調:淡褐色●基油動粘度(40℃):192.0mm2/s●混和ちょう度(25℃、60W):280●滴点:195℃●銅板腐食(B法)(100℃、24Hr):合格●蒸発量(99℃、22Hr):0.40wt%●離油度(100℃、24Hr):0.4wt%●酸化安定度(99℃、100Hr):29Kpa●混和安定度(10 5w、25℃、60w):315(+35)●水洗耐水度(79℃、1Hr):1.7wt%●漏洩度(104℃、6Hr):1.8g●低温トルク(-20℃):起動 320mN・M●低温トルク(-20℃):回転 130mNm●見掛け粘度(Pa・s):-20℃・25s-1/420、-20℃・100s-1/240●湿潤(49℃、14日、95%):A級 アズワン品番67-9146-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする