第一測範
第一測範の 定盤・ゲージ・ケガキ
第一測範の ゲージ
第一測範の ねじゲージ
メートルネジリングゲージ GR224-1.5
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84095718
品番
0355-01-0020280
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
穴用限界ゲージは穴の最少実体寸法を基準とした測定面と最大実体寸法を基準とした測定面をもつゲージです。
仕様
●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:24●ピッチ:1.5●種類:通り●コード番号:119-0165368
アズワン品番
67-4839-60