防滴スマホケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84096199 品番BS-C01
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スマホを水やほこりから守る
IP67の防滴スマホケース
ケースの上から操作ができる
強力両面テープで土台を簡単設置
土台を軸に縦横自由に回転
スタンド付きで長時間の使用も手が疲れない
簡単設置
スマホを簡単出し入れ

仕様●本体寸法:210×127×33mm●本体重量:200g●材質:ABS、PE●内寸:170×90×15mm●防水:IP67●セット内容:本体、土台両面テープ アズワン品番67-9276-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする