エアコン室外機カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84096287 品番WJ-9900
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アルミ面が日差しを反射・遮光し、エアコン室外機本体への伝わる熱量を抑えます
排熱に重要なエアコン室外機を直射日光の余計な熱からガード
バックルで調節して取り付けられるからカンタン装着
日光の余計な熱の影響を抑えることで効率を高め、省エネが期待できます
昨今関心が高まる節電や電気代を抑える対策に少しでも貢献したいと企画された製品です
日差しの他、雨や雪、鳥のフンなどの汚れから室外機を守ることも期待できます

仕様●サイズ:80×40cm●厚み:0.2cm●材質:アルミ箔・PE・他●パッケージ:吊り下げPP袋●バンドの長さ:約190cm アズワン品番68-4067-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする