福沢商事
福沢商事の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
福沢商事の 滅菌/消毒機器用品
福沢商事の 滅菌表示テープ/ラベル
バイオロジカルインジケーター エーステスト 乾熱滅菌 培地セット 1セット 指標100本+培地100本
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84096558
品番
H6302K
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。
JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
仕様
●乾熱滅菌用●芽胞数:B.atrophaeus 10^6●用途:160-350℃の乾熱滅菌●セット内容:指標100本+培地100本●培養温度:30-37℃●※保存方法:25℃以下・湿度20〜80%RHで遮光保存
アズワン品番
67-9341-39
注意
●※保存方法:25℃以下・湿度20〜80%RHで遮光保存