スケールキャリパー SC2000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84097048 品番0422-01-0000210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,400

0.1mm単位で読み取れる、バーニヤ・ストッパー付キャリパー
JIS 1級スケールに、T形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
厚み0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。
測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。

仕様●最大測定長:2000mm●測定精度:±0.30mm●最小読取値:0.1mm●スケール規格:JIS 1級シルバー仕上●スケール厚み:2.0mm●スケール幅:40mm●サイズ:100×16×6mm(T型フック)、50×54×12mm(ストッパー)●材質:S50C(鉄)/ストッパー、T型フック●コード番号:119-0170787 アズワン品番67-4848-21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84097048 0422-01-0000210 39605465 SC-2000 スケールキャリパー 東栄工業 スケールキャリパー 東栄工業 1個 54,980 税込60,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする