PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 電設工事関連
PISCO(ピスコ)の 圧着工具
PISCO(ピスコ)の 圧着工具関連品
SUS316締付継手 隔壁ソケット 接続口径Rc1/2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84097075
品番
NSMFF04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,690
全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。
スリーブ不要の為、スリーブの付け忘れ、紛失等の心配不要です。
クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にてエア清浄、包装しています。
仕様
●接続口径:Rc1/2●六角対辺(mm):32●最高使用圧力(MPa):チューブの最高使用圧力に準じます。●使用温度範囲(℃):チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)●使用流体:空気、水、その他●使用温度範囲:チューブの仕様範囲で異なります(凍結なきこと)●最高使用圧力:チューブの最高使用圧力に準じます●使用真空圧力:-100kPa●材質/仕上:本体/SUS316、締付ナット/SUS316●原産国:日本●コード番号:818-1716
アズワン品番
67-5626-17
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84097075
NSMFF04
35317195
NSMFF04
SUS316締付継手 隔壁ソケット
PISCO(ピスコ)
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました