SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 運搬機器
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 運搬台車
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 固定ハンドル式
パイプ材仕様運搬台車 スチール製 200径ゴム車輪付キャスタ 590×1350
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84097346
品番
P3-B-W200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥73,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
パイプ材を使用しており、スチール製運搬台車に比べ軽量です。
水はけが求められる市場や工場内などでの長尺の荷物の運搬ができます。
サイズバリエーションも揃っています。
市場などに。
長尺の荷物の運搬に。
仕様
●均等荷重(kg):400●長さ(mm):1350●幅(mm):590●高さ(mm):266●ハンドル高さ(mm):923●キャスター径(mm):200●積載面材質:スチール●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:本体:スチール、キャスタ金具:スチール、車輪:ゴム、滑り止めゴム:確認中●原産国:日本●コード番号:389-1396
アズワン品番
67-5630-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文
お送りできません