折りたたみバケツ 10L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84097818 品番WJ-9149
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

使用しない時は折りたためるから、隙間に収納・掛けて収納・どこでも収納
最大10Lのサイズが少なすぎないし重すぎないし丁度いい
たたんで持っていけるから、どこでも水やり・洗車・釣り・キャンプ・掃除などで大活躍
防災グッズとしても備えておきたいバケツ
水の注ぎ口付き&引っ掛け穴付き&水やりしやすい底部に手がけ付き

仕様●サイズ:使用時/約直径32×高さ25cm、収納時/約直径32×高さ4.6cm●材質:PP・TPR●内容量:10L●カラー:グレー系●内容物に対する耐熱温度:-20〜80℃●耐荷重:10kg(本体重量除く) アズワン品番68-4067-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする