Canon
Canonの カメラ・ビデオカメラ
Canonの カメラアクセサリ
Canonの カメラバッグ
レンズケース LZ1326 B
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84098186
品番
5435C001
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
各EFレンズ用に、機能性、堅牢性、デザイン性を充分に配慮したケースを用意。移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。
仕様
●アスベスト:非含有●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4212-17
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。