Canon
Canonの カメラ・ビデオカメラ
Canonの カメラアクセサリ
Canonの カメラバッグ
レンズフード EW-78E
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84098317
品番
3963B001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:不明●環境自己主張マーク:不明●その他環境及び安全規格:不明●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:不明●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4211-36
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。