仕様●幅(mm):500●長さ(mm):500●厚さ(mm):50●1枚あたりの長さ(mm):500●1枚あたりの幅(mm):500●1枚あたりの高さ(mm):50●所定荷重(N):3000●床下配線スペース(mm):30●置敷タイプ(配線溝一体型)●材質/仕上:フロアベース/ポリプロピレン樹脂(RPP)、配線溝カバー/溶融亜鉛メッキ鋼板●注意:500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。●注意:仕上げ材に塩ビタイルを使用するとOAフロアーの表面に凹凸が浮き出ることがあります。●コード番号:337-7434●原産国:日本
アズワン品番67-5537-69