銅合金 クロス BC X1

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84099114 品番BC-6
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:X1●面間寸法A(mm):38●外径(mm)Db:44●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001329 アズワン品番67-4857-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする