ユニセイキ
ユニセイキの 研究関連用品・実験用必需品
ユニセイキの 実験関連品
硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-75 VVA-75
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84099830
品番
0734-01-0002050
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様
●呼寸法(mm):75●品番:128-75●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)75X50X35●材質:S50C●コード番号:119-0164097
アズワン品番
67-4834-87