ステンレスドラム缶台車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84099988 品番DML-450
参考基準価格(税別)¥80,438 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製ドラム缶台車です。
本体及びキャスター金具までSUS304製ですのでクリーンルーム内での使用も可能です。
清潔さを求められる現場での運搬用。

仕様●均等荷重(kg):450●積載面(mm):610●床面高さ(mm):180●キャスター径(mm):125●全高(mm):206●長さ(mm):618●本体:SUS304-L:4.0t×30×30●中央補強:SUS304-FB:4.0t×40●キャスターベース:SUS304-8.0t●車輪:ウレタン●取り替えキャスター自在:SUS-SJ-125UB●取り替えキャスター自在ストッパー付:SUS-SJ-125UB-S●全高(mm):206●長さ(mm):618●車輪:ウレタン●完成品●材質/仕上:本体・金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2553 アズワン品番67-5573-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする