流体工業
流体工業の 圧力・流量測定
流体工業の 流量計
流体工業の 面積式(フロート式)
流量計 H2O 2-20L/min 0.3MPaG 20℃ Rc1/2
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84100198
品番
ADF101DDHOAAA
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ADFシリーズは、アクリルテーパ管を使用した面積流量計で常温の水の流量測定に適した流量計です。接続はテーパネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
仕様
●型式:ADF●口径:Rc1/2●測定流体:H2O(水)●測定範囲:1:10(10〜100%)●精度:±5%F.S●最高仕様圧力:0.3MPa(G)●使用温度範囲:0〜+40℃●取付方法:垂直取付●流れ方向:下より上●コード番号:119-008799
アズワン品番
67-4825-47