ハーネステープ234W 0.13×19×20 若草 1箱 200巻入り

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200巻) 注文コード84100618 品番A5295A110-FGN-200P
参考基準価格(税別)¥51,750 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

特に自動車の電気配線用に開発されたPVC粘着テープです。
優れた基材と粘着により自動車内の環境等に適応しています。
締まり具合が良く追随性に優れ被着体にしっかりと密着します。

仕様●色:若草●幅(mm):19●長さ(m):20●厚さ(mm):0.13●粘着力(N/10mm):1.34●引張強度(N/10mm):22.1●紙管サイズ(mm):25.4●材質/仕上:基材:PVC(ポリ塩化ビニル)、粘着剤:ゴム系●原産国:日本●コード番号:441-5743 アズワン品番67-5559-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする