曜日別特売
NST000039 鳥居枠組補剛材 アール部 ・兼 筋かい ブレス部 幅24cm 長さ1.8m 下村工業 84100706

NST000039 鳥居枠組補剛材 アール部 ・兼 筋かい ブレス部 幅24cm 長さ1.8m 下村工業 84100706
NST000039 鳥居枠組補剛材 アール部 ・兼 筋かい ブレス部 幅24cm 長さ1.8m 下村工業 84100706

鳥居枠組補剛材 アール部 ・兼 筋かい ブレス部 幅24cm 長さ1.8m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84100706品番NST000039
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。
マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。
雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。
安全帯フックの取付時、足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない鳥居枠組養生用。
塗装時、鳥居枠組等への塗料付着から保護する用。

仕様●幅(mm):240●長さ(m):1.8●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9253アズワン品番67-5626-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする