アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの pH計/導電率計/標準液
アズワンの 本体
Rシリーズ用pH、ORPセンサ 一般用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84100846
品番
GST-5741C
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥45,980
販売価格(税別)
¥
41,800
バスケットに入れる
電極先端部の強度を増した取り扱い容易な標準測定用。HM-30R標準添付電極。
仕様
●型名:GST-5741C●用途:一般用●測定範囲pH:pH 0〜14●測定範囲温度:0〜100℃●試料所要量:1ml●コード番号:110-36501
アズワン品番
67-4816-68