大菱計器製作所
大菱計器製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
大菱計器製作所の 定盤
大菱計器製作所の 石定盤
サインバー/NH101 SB-100
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84101196
品番
0116-01-0000730
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
【特徴】
高精度のサインバーです。
上面はラッピング仕上げです。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
仕様
●呼び寸法:100●寸法(LXWXH):118X28X35mm●ローラー中心距離:100±0、0015●平行度:1、5●コード番号:119-0165035
アズワン品番
67-4836-82