阪神素地
阪神素地の 避難用品
阪神素地の 保護具
防災ウェーダー ヒザ補強
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
84101659
品番
BW-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
汚れが落ちやすく丈夫な三層構造 + ヒザ補強で作業をしっかりサポート
総裏メッシュ使用でベタ付かず、着脱楽々
履き口が絞れるドローコード仕様
内ポケット付
ウエストベルト付
仕様
●素材:PVC + ナイロン + PVC●カラー:オレンジ●サイズ:29cm●商品コード:216162●先丸・多機能PVC底●コード番号:304-0011952
サイズ
29cm
アズワン品番
67-4887-59