福徳産業
福徳産業の ユニフォーム・シューズ
福徳産業の ユニフォーム
福徳産業の ナースストッキング・くつ下
消臭ソックス先丸カラー 7足組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(7足)
注文コード
84101686
品番
#2078-7P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
日本製消臭機能糸使用ソックスの7足組で1週間大丈夫。
仕様
●区分:ソックス 先丸●素材:綿、ポリエステル、ポリウレタン、その他●外寸法高さ:260●外寸法幅:90●外寸法奥行:85●生産国:日本●コード番号:304-0009121
アズワン品番
67-4870-53