ジーベック
ジーベックの 暖房用品
ジーベックの 防寒用品
ジーベックの カイロ
232アルミ蓄熱ブルゾン 紺 S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
84102395
品番
232-10-S
参考基準価格(税別)
¥10,930
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
保温性の高いアルミ箔プリントを裏地に採用しています。
吸湿発熱機能綿で、暖かさを持続します。
冬のあらゆる作業に
冬のあらゆる作業に
仕様
●サイズ:S●胸囲(cm):109●色:コン●着丈(cm):64●裄丈(cm):81.5●吸湿発熱機能綿●樹脂ファスナー●樹脂ボタン●材質/仕上:表生地:ポリエステル100%●原産国:中国●コード番号:235-2435
アズワン品番
67-5536-96