シチズンファインデバイス
シチズンファインデバイスの 測定・測量機器校正サービス
シチズンファインデバイスの 校正サービス(定額)
シチズンファインデバイスの ダイヤルゲージ校正
ミューメトロン 3M-100
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84102684
品番
0283-01-0000060
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
高精度・高感度・高安定を実現しました。
緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。
仕様
●目量:1μm●指示範囲:±0、05mm●精度:±1μm●測定力:0、588N●ストローク:2、8mm●測定端子※1:F-001●裏ブタ※2:F-M100●レリーズ:M-140●ゴムベロー:M-131●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2 その他各種裏ブタが利用できます。●コード番号:119-0161838
アズワン品番
67-4830-54
注意
●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2 その他各種裏ブタが利用できます。