平行用ロボットハンド 3爪

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84102754 品番NTS317
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

高品質高耐久のスタンダードモデルです。
切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現しています。
高把持力で重量ワークも安定した把持が可能です。
高剛性ボディー採用により把持精度向上を実現しています。
産業用ロボット専用。

仕様●タイプ:3爪●繰り返し精度(mm):±0.01●ジョーストローク直径(mm):32●把持力(N)外径:6400●把持力(N)内径:6900●原産国:日本●コード番号:368-7068 アズワン品番67-5627-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする