鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 ゲージホルダ BS GH1/4x1/8
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84102946
品番
C3604
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:GH1/4x1/8●全長L(mm):27●外径六角対辺径(mm)S:17●内径(mm)d:5.5●コード番号:303-0001392
アズワン品番
67-4858-20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材