3/22より値下げ!現場を応援
カクイチ
カクイチの 防護服・保護服・特殊服
カクイチの 虫よけ防護服
燃料ホース 12×16×15m ミニB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84103524
品番
#286362
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,998
バスケットに入れる
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
小型農業機械等の給油用。
仕様
●内径:12mm●外径:16mm●長さ:15m●色:クリアレッド●使用温度範囲:0℃〜35℃
アズワン品番
67-9133-89