曜日別特売
NWD-500GP-C1 ホイールドーリ ペタル仕様 長崎ジャッキ 84103646

ホイールドーリ ペタル仕様

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台仕様●ペタル式●適用タイヤ径590~1160mm。●フォーククイックスライド方式採用。●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重500kg以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2182注文コード84103646品番NWD-500GP-C1
参考基準価格(税別)¥221,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。
タイヤ脱着用

仕様●ペタル式●適用タイヤ径590~1160mm。●フォーククイックスライド方式採用。●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重500kg以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2182アズワン品番67-5627-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする