すみずみ汚れに重曹ペン110番

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84103707 品番FP-333
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

今まで届かなかった細かいミゾやスミをキレイにササッとお掃除!
重曹の力で油汚れに適しています。
斜めのペン先で汚れを落としなら塗ることができます。
ペンタイプなので壁面でも垂れにくく、落としたい隙間汚れにピンポイント!
替え芯付きで、ペン先の汚れが気になってきたら交換できます。

仕様●成分:水、重曹、防腐剤、増粘剤●液性:弱アルカリ性●正味量:4mL●付属品:替え芯1本●商品サイズ:約幅1.7cm×奥行1.2cm×高さ12.7cm●重量:約12g アズワン品番67-8176-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする