長崎ジャッキ
長崎ジャッキの 運搬機器
長崎ジャッキの 運搬車輛機器
長崎ジャッキの 二輪運搬車
タイヤ搬送台車C型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84103978
品番
NTP-217C
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。
タイヤを4本同時に搬送可能です。
530Φ(軽自動車)〜820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。
タイヤ搬送用
仕様
●均等荷重(kg):120●幅(mm):690●高さ(mm):1244●奥行(mm):890●車輪径(mm):300●手動式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重120kg以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0665
アズワン品番
67-5626-75
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません