アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ビーカー/計量カップ/コップ
フッ素樹脂 PTFE サンプル採取ビーカー 1000mL
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84104014
品番
NR1435-004
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥49,279
販売価格(税別)
¥
44,799
バスケットに入れる
100〜1000mLまでの幅広い容量のサンプリングに。
延長帽を利用して、深いタンクのサンプリングにも使えます。(最大3本継ぎ)
持ち手部の上部は、メネジになっています。
仕様
●容量(mL):1000●A(mm):103●B(mm):130●C(mm):155●全長(mm):775●コード番号:301-0003539
アズワン品番
67-4851-79