画像準備中

オプションペダルブレーキ プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXL専用 W740×D465

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84105080 品番XL-PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600

ダンディXシリーズ タイプXL専用オプションパーツです。
後フレームに搭載され、運搬時に邪魔になりません。
ワンペダル式ブレーキがフレームに搭載されています。
後つけ可能なオプションパーツです。
ダンディXシリーズ タイプXL専用オプションパーツです。

仕様●適合本体:プラスチック台車Xシリーズ タイプXL(4輪自在タイプ、平台車は非対応)●後付け可能オプション●4輪自在タイプ、平台車は非対応●原産国:日本●コード番号:260-1759 アズワン品番67-5678-71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする