シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの クリーンルーム用清掃用品
シュナイダーエレクトリックの クリーンルーム用粘着ローラー
NetBotz Camera Pod 165
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84105658
品番
NBPD0165
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
コンパクトなフォームファクタでありながら、高性能画像でHD、低照度に対応。モーションデテクション、及びNetBotzアラームやイベントに連動した動作をサポート。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象 「電界強度が対象外の為」●電気通信事業法備考:非対象「公衆回線に接続しない為」●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201125●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4204-16
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。