NEC三菱
NEC三菱の クリーンルーム用清掃用品
NEC三菱の クリーンルーム用粘着ローラー
リストバンド・リボンセットB
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
84106665
品番
PR-T500-SAAA001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
医療機関向けリストバンド。耐久性が高く装着感の良い資材を使用した長期装着用リストバンド。識別しやすい5色のカラーホック。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4203-24
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。