シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 無線LAN・ネットワーク機器
シュナイダーエレクトリックの スイッチングハブ
NetBotz Door Switch Sensor for Rooms or 3rd Party Racks - 50 ft.
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84106866
品番
NBES0302
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
『NetBoz』データセンタ内におけるITインフラの物理的脅威、及び環境管理に対するソリューション。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4204-04
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。