シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの クリーンルーム用清掃用品
シュナイダーエレクトリックの クリーンルーム用粘着ローラー
LCD Digital Temperature & Humidity Sensor
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84107758
品番
AP9520TH
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ディスプレイを搭載しており、設置先にて温度・湿度を確認できます。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4203-83
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。