NEC三菱
NEC三菱の クリーンルーム用清掃用品
NEC三菱の クリーンルーム用粘着ローラー
LTOクリーニングカートリッジ 1巻
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84107907
品番
NF6980-CU3
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
LTO用ユニバーサルクリーニングカートリッジ、1巻
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4201-90
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。