NEC三菱
NEC三菱の 事務用品
NEC三菱の その他医療事務用品
検体ラベル50X35感熱セット1ケース 10巻×5箱入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5箱×10巻)
注文コード
84108476
品番
PR-T500-SAAA306
参考基準価格(税別)
¥204,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
医療機関で使用される採血管(径の小さな樹脂などの容器)に貼り付けるラベルです。消毒用アルコールが触れる可能性があることから耐アルコール性素材を使用しています。
仕様
●タイプ:感熱ラベルロール●サイズ(規格):幅50mmx長さ35mm、1310枚/巻●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4203-38
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。